Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler mit 6xSC Duplex-Kupplungen, Multimode,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xSC Duplex-Kupplungen, Multimode,
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xSC Duplex-Kupplungen, Multimode,
Artikel-Nr.:
     C1161-100022799
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022799
EAN/GTIN:
     4018359352011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xSC Duplex-Kupplungen, Multimode, Metallhülse/Kunststoffgehäuse
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Multimode
Farbe: beige
Gehäuse: STX Tragschienen-Verteiler
Kupplungen: 6xSC Duplex, Phosphorbronzehülse/Kunststoffgehäuse
Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
EF001583:
6
EF007795:
6
EF005037:
6
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
false
EF000080:
EV004568
EF001569:
false
EF008068:
EV000891
EF008069:
EV000891
EF000007:
EV000279
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
125
EF000008:
35
EF000049:
140
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.