Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX Tragschienen-Verteiler mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails,
STX Tragschienen-Verteiler mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails,
Artikel-Nr.:
     C1161-100022823
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022823
EAN/GTIN:
     4018359472030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
STX Tragschienen-Verteiler mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Zugentlastung, 24x E9/125, SC
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX Tragschienen-Verteiler mit 12x SC Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Zugentlastung
Faser-Pigtails: 24x E9/125, SC
Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
EF001583:
12
EF005037:
12
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004116
EF007760:
EV010769
EF001569:
false
EF008068:
EV000741
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF000040:
125
EF000008:
35
EF000049:
140
EF003561:
-
EF008069:
-
EF007795:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.