Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler mit 6xLC Duplex, Multimode, Spleißkassette, Pigtails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xLC Duplex, Multimode, Spleißkassette, Pigtails
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xLC Duplex, Multimode, Spleißkassette, Pigtails
Artikel-Nr.:
     C1161-100022832
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022832
EAN/GTIN:
     4018359352165
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
STX Tragschienen-Verteiler mit 6xLC Duplex, Multimode, Spleißkassette, Pigtails OM2, 12x G50/125 OM2, LC (eingefärbt und spleißfertig abgesetzt)
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: STX Tragschienen-Verteiler mit 6xLC Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Kabelzugentlastung
Faser-Pigtails: 12x G50/125 OM2, LC
Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
EF001583:
6
EF007795:
6
EF005037:
6
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
true
EF000080:
EV004568
EF007760:
EV008598
EF001569:
false
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
3
EF000040:
125
EF000008:
35
EF000049:
140
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.