Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler modular 6x LC-Q + 24 PT OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100022870
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022870
EAN/GTIN:
     4018359531898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc
STX Tragschienen-Verteiler modular 6x LC-Q + 24 PT OM3
Zum Anschluss von Bündeladerkabeln, mit integrierter Spleißkassette; Lieferung mit eingelegten Pigtails. Eine Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 5 – 9 mm ist im Lieferumfang enthalten. Spleißhalter und Spleißschutz separat bestellen. Allzu oft werden Verteiler installiert, die für die aktuellen Anforderungen überdimensioniert sind – entweder, um zukünftige Erweiterungen berücksichtigen zu können oder weil es keine passendere Lösung gibt. Der neue modulare Verteiler von Telegärtner kann exakt an die tatsächlichen Anforderungen angepasst und später im laufenden Betrieb bedarfsabhängig werkzeuglos erweitert werden, was eine Menge Geld spart. Die Kupplungen der Steckverbinder sind in einem Winkel von 45 Grad montiert, so dass Patchkabel bei minimalem Platzbedarf problemlos ein- und ausgesteckt werden können. Trotz ihrer kompakten Abmessungen von 35 x 215 x 155 mm (Breite 2 Teilungseinheiten (TE)) bieten die anreihbaren Module eine großzügige Überlängenaufnahme für Fasern und Adern. Die Kabelzuführung ist aus vier Richtungen (oben, unten, hinten oben, hinten unten) möglich und kann vor Ort festgelegt werden. Die Montage der Module kann auf Tragschienen TH35 nach DIN 60715 oder an der Wand erfolgen.

Anmerkungen: Hinweis: Bei anschlussfertigen Glasfaserstrecken, die mit dem TICNET-Konfigurator erstellt werden, ist eine einheitliche Peitschenlänge von 0,7 m für eine optimale Kabelführung zu wählen.
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 6
Bezeichnung: STX Tragschienen-Verteiler modular 6x LC-Q + 24 PT OM3
Gehäuse: STX Tragschienen-Verteiler modular
Gehäusefarbe: anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016)
Kupplungen: LC-Q
Maße in mm: 35 x 215 x 155
Pigtails: siehe Artikelnummernschlüssel / see article description
Schutzart: IP30
Spleißkassetten: Nur Varianten mit Pigtails (PT): 1 Stück, Typ Telekom, mit 2x Spleißhalter für je 12x Crimp-/Schrumpfspleißschutz. Only versions with pigtails (PT): 1 pcs, type Telekom, with 2x splice holders for 2x 12x crimp-/splice protectors
Beschreibung: STX Tragschienen-Verteiler modular 6x LC-Q + 24 PT OM3
Lieferumfang: Grundgehäuse mit vormontierten Kupplungen, 4 ausbrechbare Öffnungen zur Montage der Kabelverschraubungen, 2 Verbindungsriegel, 1 Kabelverschraubung M20x1,5, Montageanleitung, Verpackung, Varianten mit vormontierten Pigtail Sets enthalten zudem spleißfertig verbaute, farblich gem. VDE 0888 codierte Pigtailsets, 2 Kabelbinder, sowie eine Spleißkassette mit Spleißhaltern
Weitere Informationen:
EF007760:
EV008599
EF000007:
EV000154
EF001582:
true
EF000080:
EV004568
EF001583:
6
EF005037:
6
EF008068:
EV004119
EF001102:
true
EF000116:
7016
EF000049:
-
EF001569:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000008:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, telegärtner patchpanel, Verteiler, TS-Verteiler, modularer Verteiler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.