Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Aufnahme AMJ 2-fach UP/50 alpinweiß, inkl. 2 AMJ Module K Cat.6A(IEC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100022972
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022972
EAN/GTIN:
     4018359504694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Modul-Aufnahme AMJ 2-fach UP/50 alpinweiß, inkl. 2 AMJ Module K Cat.6A(IEC) T568A
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Brüstungskanal und Unterflur, für Unterputz-Einbau sind entsprechende Electronicdosen vorzusehen; 45° Auslass
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: inkl. 2 AMJ Module K Cat.6A (ISO/IEC) T568A
Farbe: alpinweiß
Serie: AMJ Modul K
Kurzbezeichnung: Modul-Aufnahme AMJ 2-fach UP/50
Weitere Informationen:
EF003681:
false
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF001579:
2
EF001619:
EV009583
EF000007:
EV000202
EF000116:
-
EF000124:
EV001308
EF002444:
true
EF002445:
true
EF002500:
true
EF003456:
true
EF004592:
true
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF000323:
EV005271
EF003893:
true
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF007517:
-
EF005043:
-
EF000005:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF005033:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Modulaufnahme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.