Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S DD flex inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100022978 Steckdose RJ-45 Aluminium
Telegärtner 100022978 Steckdose RJ-45 Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1161-100022978
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022978
EAN/GTIN:
     4018359505127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
datendose cat 6a
designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S DD flex inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568A
Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Brüstungskanal und Unterflur, für Unterputz-Einbau sind entsprechende Electronicdosen vorzusehen; 45° Auslass
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Modulträger inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.6A (ISO/IEC) T568A, kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller*
Serie: AMJ-S
Kurzbezeichnung: designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S DD 1-fach UP/0 flex
Weitere Informationen:
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000766
EF001579:
1
EF001619:
EV009583
EF000007:
EV000154
EF000116:
-
EF000124:
EV001308
EF002444:
true
EF002445:
true
EF002500:
true
EF003456:
true
EF004592:
true
EF002450:
true
EF002497:
EV000173
EF000323:
EV005271
EF005474:
EV006405
EF002910:
false
EF007758:
true
EF003681:
false
EF003893:
false
EF007517:
-
EF005043:
-
EF000005:
-
EF009573:
-
EF008808:
-
EF008810:
-
EF008809:
-
EF005033:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: datendose, Modulaufnahme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,692*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,612*
€ 13,81828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,202*
€ 13,33038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,802*
€ 12,85438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,692*
€ 10,34348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.