| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1161-100022981 Herst.-Nr.: 100022981 EAN/GTIN: 4018359505158 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S DD flex inkl. 2 AMJ-S DD Modul Cat.6A(IEC) T568B Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben. Leistungsmerkmale: Anmerkungen: für Brüstungskanal und Unterflur, für Unterputz-Einbau sind entsprechende Electronicdosen vorzusehen; 45° Auslass Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Modulträger inkl. 2 AMJ-S DD Module Cat.6A (ISO/IEC) T568B, kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller* Serie: AMJ-S Kurzbezeichnung: designfähige Modul-Aufnahme AMJ-S DD 2-fach UP/0 flex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF002440: | true | EF003455: | false | EF002442: | EV000766 | EF001579: | 2 | EF001619: | EV009583 | EF000007: | EV000154 | EF000116: | - | EF000124: | EV001308 | EF002444: | true | EF002445: | true | EF002500: | true | EF003456: | true | EF004592: | true | EF002450: | true | EF002497: | EV000173 | EF000323: | EV005271 | EF005474: | EV006405 | EF002910: | false | EF007758: | true | EF003681: | false | EF003893: | false | EF007517: | - | EF005043: | - | EF000005: | - | EF009573: | - | EF008808: | - | EF008810: | - | EF008809: | - | EF005033: | - | EF002935: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Modulaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |