| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1161-100022984 Herst.-Nr.: 100022984 EAN/GTIN: 4018359562052 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Modulaufnahme AMJ-SL 1-fach UP/0 flex Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.6A, gem. EN 60603-7-51 sichergestellt. Der Buchsenabstand der bewährten AMJ45-Anschlussdose sowie der UAE-Anschlussdose wird gewährleistet Der Anwender erfährt dadurch ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bewältigung seiner täglichen Verkabelungsaufgaben. Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: Modulträger inkl. 1 AMJ-SL Modul Cat.6A T568A, kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller* Kurzbezeichnung: designfähige Modul-Aufnahme AMJ-SL 1-fach UP/0 flex Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF003681: | false | EF002440: | false | EF003455: | false | EF002442: | EV000766 | EF001579: | 1 | EF000007: | EV000154 | EF000116: | - | EF000124: | EV001308 | EF002444: | true | EF002445: | true | EF002500: | true | EF003456: | false | EF004592: | true | EF002450: | true | EF002497: | EV000173 | EF003893: | false | EF005474: | EV006405 | EF002910: | false | EF007758: | true | EF001619: | - | EF007517: | - | EF005043: | - | EF000005: | - | EF009573: | - | EF008808: | - | EF000323: | - | EF008810: | - | EF008809: | - | EF005033: | - | EF002935: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |