| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1161-100023040 Herst.-Nr.: 100023040 EAN/GTIN: 4018359428662 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 T568 B Cat.6A(IEC), AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7 Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden; Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker MFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden. Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet. Leistungsmerkmale: Anmerkungen: AWG 26/1-24/1, AWG 27/7-24/7, mit vormontierter Schutzkappe Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: MFP8 T568 B Cat.6A (ISO/IEC) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000881: | true | EF001619: | EV009583 | EF008058: | true | EF002913: | true | EF002914: | false | EF002915: | true | EF002916: | true | EF006243: | - | EF004498: | - | EF000124: | - | EF000007: | - | EF000010: | - | EF002935: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, telegärtner patchkabel kat.6a, patch kabel, patch-kabel grau, Modularer Steckverbinder, Modular-Stecker, RJ45-Stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |