Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 PROFINET, AWG24/1-AWG22/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 PROFINET, AWG24/1-AWG22/1,
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 PROFINET, AWG24/1-AWG22/1,
Artikel-Nr.:
     4981-3952334
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023044
EAN/GTIN:
     4018359428679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 PROFINET, AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7 Blisterverpackung (10 Stk.)
Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden; Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker MFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden. Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: AWG 24/1-22/1, AWG 27/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Blisterverpackung (10 Stk.)
Kurzbezeichnung: MFP8 PROFINET
Weitere Informationen:
EF000881:
true
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF001619:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 8,99*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 9,08*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,758*
€ 9,798*
36 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 10,13*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,074*
€ 10,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.