Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A
ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A
Artikel-Nr.:
     C1161-100023057
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023057
EAN/GTIN:
     4018359434670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
ungeschirmter feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder UFP8 T568 A Cat.6A(IEC), AWG23/1-AWG22/1, AWG23/7-AWG22/7, Blisterverpackung (10 Stk.)
Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe UPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden; Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die UFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für ungeschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker UFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden. Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: AWG 23/1-22/1, AWG 23/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Blisterverpackung (10 Stk.)
Kurzbezeichnung: UFP8 T568A Cat.6A (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF000881:
false
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,671*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,461*
€ 8,87859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,071*
€ 8,41449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,671*
€ 6,74849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.