Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-Kupplung K Cat.6A, f-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J00029A0061 Kabeladapter RJ45 Grau
Telegärtner J00029A0061 Kabeladapter RJ45 Grau
Artikel-Nr.:
     C1161-100023165
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023165
EAN/GTIN:
     4018359309817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-12 Kupplung
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
AMJ-Kupplung K Cat.6A, f-f
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Beschreibung: geeignet für Class EA (ISO/IEC) Channel, 10 Gigabit Ethernet
Kurzbezeichnung: AMJ-Kupplung K Cat.6A, f-f
Einbaumaß: Z121
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002442:
EV009216
EF001619:
-
EF000881:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj45 modularbuchse cat 6, rj-45 kupplung, telegärtner rj-45 kupplung, Kuppler, Buchse, Einbaubuchse, RJ45-Kupplung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.