Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568A Blisterverpackung (24 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568A Blisterverpackung (24 Stück)
AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568A Blisterverpackung (24 Stück)
Artikel-Nr.:
     C1161-100023198
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023198
EAN/GTIN:
     4018359399528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
AMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568A Blisterverpackung (24 Stück)
Das vollgeschirmte AMJ-S Modul für 10 Gigabit Ethernet setzt auf den übertragungstechnischen Vorzügen der millionenfach bewährten Anschlusstechnik von Telegärtner auf und bietet Verkabelungsprofis ungeahnte Möglichkeiten bei ihren täglichen Verkabelungsaufgaben. Herausragende Merkmale des neuen AMJ-S Moduls ist seine schlanke Bauform im Keystone-Format (19,3 x 14,7 mm) mit Zinkdruckguss-Gehäuse sowie dem bewährten Telegärtner-Kontaktüberbiegeschutz. In Kombination mit der integrierten feinstufigen Kabelabfangung und dem 360° Schirmanschluss ist das AMJ-S Modul ein echter Zeitsparer bei der Montage. Die IDC-Schneidklemme im neuen AMJ-S Modul garantiert zuverlässige Kontaktierungen bei Massiv-Draht und Litzenleitern. Eine weitere Besonderheit des AMJ-S Moduls ist seine Designfähigkeit: Das AMJ-S Modul kann problemlos mit Abdeckungen der Schalterprogramme aller namhaften Hersteller kombiniert werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Blisterverpackung (24 Stück)
Kurzbezeichnung: AMJ-S Modul Cat.6A (ISO/IEC) T568A
Einbaumaß: Z121
Weitere Informationen:
EF000881:
true
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,22625*
€ 6,21924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91625*
€ 5,85034
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.