Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMJ-Modul K Cat.6A(IEC) T568A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMJ-Modul K Cat.6A(IEC) T568A
AMJ-Modul K Cat.6A(IEC) T568A
Artikel-Nr.:
     C1161-100023225
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023225
EAN/GTIN:
     4018359318413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
AMJ-Modul K Cat.6A(IEC) T568A
Das vollgeschirmte AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) für 10 Gigabit Ethernet besitzt die herausragenden übertragungstechnischen Eigenschaften, die Sie zu Recht von Telegärtner erwarten. Die Produktion des Cat.6A (ISO/IEC)-Kerns und der IDC-Schneidklemmen auf einer vollautomatischen Produktionsanlage garantieren Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, verbunden mit einer Qualitätskontrolle innerhalb der Fertigungslinie, die Maßstäbe setzt. Mit den Abmessungen von 19,3 x 14,7 mm passt das Modul in die Montageausschnitte einer Vielzahl weltweit verfügbarer Zentralplatten und 19 Zoll Patch Panel-Lösungen. Die von Telegärtner entwickelte IDC-Schneidklemme garantiert zuverlässige Kontaktierungen bei Leiterquerschnitten von AWG22/1 bei festen bis AWG27/7 bei flexiblen Leitern. Damit empfiehlt sich das AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) auch für den Anschluss von Patchkabeln AWG24/7, AWG26/7 oder AWG27/7 an der IDC-Schneidklemme für einen Sammelpunkt (Consolidation Point).

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) T568A
Einbaumaß: Z121
Weitere Informationen:
EF001619:
EV009583
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF000881:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.