Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelwinkelstecker G3 (RG-178B/U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023300
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023300
EAN/GTIN:
     4018359101381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker telegärtner 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelwinkelstecker G3 (RG-178B/U)
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung
Montage: A07
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC Kabelwinkelstecker, Kabelwinkelstecker, BNC-Winkelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.