Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01000A0014 Koaxialstecker BNC
Telegärtner J01000A0014 Koaxialstecker BNC
Artikel-Nr.:
     C1161-100023305
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023305
EAN/GTIN:
     4018359101459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
BNC-Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp, isoliert
Montage: A0205
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.