Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelwinkelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023308
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023308
EAN/GTIN:
     4018359101541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker telegärtner 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelwinkelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A0605
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, BNC-Winkelstecker, Kabelwinkelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC Kabelwinkelstecker, Crimpstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.