Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01000A0040 Koaxialstecker BNC 1 Stück(e) 50 Ohm
Telegärtner J01000A0040 Koaxialstecker BNC 1 Stück(e) 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100023312
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023312
EAN/GTIN:
     4018359101701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc-stecker gerade 50 ohm
BNC-Kabelstecker Crimp G7 (RG-316/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp; Standard; Low cost type f kleiner500 MHz
Montage: A2505
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, Kabelstecker, BNC-Stecker, BNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,558*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,848*
€ 2,19912
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,558*
€ 1,85402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.