Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker crimp/crimp G8 (RD-316) Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023314
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023314
EAN/GTIN:
     4018359101732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker crimp/crimp G8 (RD-316) Professional
Anmerkungen: crimp/crimp Professional
Montage: A2620
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=29, b=9.5
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, BNC-Stecker, Kabelstecker, Crimpstecker, BNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,572*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,972*
€ 5,91668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,842*
€ 5,76198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,572*
€ 5,44068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,252*
€ 5,05988
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,572*
€ 4,25068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.