Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker crimp/crimp G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX) Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     C1161-100023316
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023316
EAN/GTIN:
     4018359196981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
crimpstecker
BNC-Kabelstecker crimp/crimp G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX) Professional
Anmerkungen: crimp/crimp Professional
Montage: A0231
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX)
G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, TZC 500 25, WCX240, 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50, SPEEDFOAM 240 HFJ, SX 04172 B-60
G54: H 155, LOW LOSS 1.4/3.8
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BNC-Stecker, BNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,998*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,968*
€ 3,53192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,678*
€ 3,18682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,478*
€ 2,94882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,348*
€ 2,79412
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.