Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelwinkelstecker Crimp G5 (RG-223/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023340
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023340
EAN/GTIN:
     4018359101916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker telegärtner 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelwinkelstecker Crimp G5 (RG-223/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: A0505
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=13.5, b=28.7; c=~23
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U)
G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Winkelstecker, BNC Kabelwinkelstecker, Crimpstecker, Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.