Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker Crimp G3 (RG-178B/U) crimp/crimp Professional


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100023346
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023346
EAN/GTIN:
     4018359192495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker telegärtner 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker Crimp G3 (RG-178B/U) crimp/crimp Professional
Anmerkungen: crimp/crimp; Professional
Montage: A2913
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0010
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, BNC-Kabelstecker, Kabelstecker, Crimpstecker, BNC-Stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.