Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Normkopfstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100023350
BNC Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100023350
BNC Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100023350
Artikel-Nr.:
     C1161-100023350
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023350
EAN/GTIN:
     4018359399542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
BNC-Normkopfstecker
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Au/Nickel
Serie: BNC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Normkopfstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.