Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelbuchse G7 (RG-316/U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, gerade, 100023363
BNC Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, gerade, 100023363
BNC Buchse 50 Ω, RG-188A/U, RG-174/U, KX-3B, RG-316/U, KX-22A, gerade, 100023363
Artikel-Nr.:
     C1161-100023363
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023363
EAN/GTIN:
     4018359102586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BNC-Kabelbuchse G7 (RG-316/U)
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung
Montage: A09
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U); LMR-100A
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Ohne Kabelgruppe: LMR-100A
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > BNC > BNC-Kabelbuchse
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse, Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.