Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G8 (RD-316) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100023433
BNC Buchse 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100023433
BNC Buchse 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100023433
Artikel-Nr.:
     C1161-100023433
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023433
EAN/GTIN:
     4018359192617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp G8 (RD-316) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A2914
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Einbaumaß: Z004
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, BNC-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.