Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelwinkelstecker löt/crimp 75 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 75 Ω, 0.5/2.95, Löt-/Crimpanschluss, abgewinkelt, 100023454
BNC Stecker 75 Ω, 0.5/2.95, Löt-/Crimpanschluss, abgewinkelt, 100023454
Artikel-Nr.:
     C1161-100023454
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023454
EAN/GTIN:
     4018359103873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelwinkelstecker löt/crimp 75 OHM
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: A0505
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=13, b=28.2; c=~23
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G15 (0.5/2.95)
G15: 0.5/2.95, 0.5L/2.95, G 03130 HT-20, G 03233
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV004148
EF000876:
75
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Crimpstecker, BNC-Winkelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC Kabelwinkelstecker, Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.