Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker HDTV Crimp 75 Ohm G39 (0.8/3.7-6.15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023474
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023474
EAN/GTIN:
     4018359309541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker HDTV Crimp 75 Ohm G39 (0.8/3.7-6.15)
Die High Definition TeleVision (HDTV) Digitaltechnik stellt höhere Anforderungen an die hauptsächlich verwendeten 75 Ohm BNC Steckverbinder. Große Bedeutung kommt hierbei der Rückflussdämpfung zu, um bis zu einer Frequenz von 3 GHz die Signalreflektionen im System möglichst gering zu halten. Telegärtner hat deshalb neue Baureihen von hochwertigen 75 Ohm BNC entwickelt, die speziell an den Wellenwiderstand von 75 Ohm angepasst wurden und exzellente Rückflussdämpfungswerte - bis 3 GHz typisch -30 dB - aufweisen.

Anmerkungen: crimp/crimp, HDTV, 3 GHz: ≥ -30 dB; Professional
Montage: A4231
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31, b=31
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G39 (0.8/3.7-6.15)
G39: 0.8/3.7 AF, 0.8/3.7C, 1505A HDTV, Image 720, TELASS 80, VK6/0.8 FRLS 0.8/3.7, 1505A, VPM2000
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
75
EF000124:
EV004145
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BNC-Kabelstecker, BNC-Stecker, Crimpstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.