Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelwinkelstecker crimp/crimp 75 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100023499
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023499
EAN/GTIN:
     4018359104122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelwinkelstecker crimp/crimp 75 OHM
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A0731
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: RG-62A/U
Ohne Kabelgruppe: RG-62A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004150
EF000876:
75
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Winkelstecker, Kabelwinkelstecker, BNC Kabelwinkelstecker, Crimpstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,752*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,862*
€ 15,30578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,332*
€ 14,67508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,732*
€ 13,96108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,752*
€ 11,60488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.