Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelbuchse Twist on 75 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023539
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023539
EAN/GTIN:
     4018359105075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BNC-Kabelbuchse Twist on 75 OHM
Anmerkungen: Twist on
Montage: A13
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G2 (RG-59B/U); RG-62A/U
G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC
Ohne Kabelgruppe: RG-62A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004149
EF000876:
75
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > BNC > BNC-Kabelbuchse
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, Buchse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.