Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp RG-62A/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1161-100023557
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023557
EAN/GTIN:
     4018359105303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
BNC-Kabeleinbaubuchse Crimp RG-62A/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A1231
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: RG-62A/U
Einbaumaß: Z004
Ohne Kabelgruppe: RG-62A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004150
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder buchse, buchsenkontakt, bnc steckverbinder 75ohm, BNC-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,482*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,762*
€ 5,66678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,622*
€ 5,50018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,372*
€ 5,20268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,092*
€ 4,86948
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,482*
€ 4,14358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.