Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelbuchse Crimp RG-62A/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1161-100023558
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023558
EAN/GTIN:
     4018359105310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC-Kabelbuchse Crimp RG-62A/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A0931
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: RG-62A/U
Ohne Kabelgruppe: RG-62A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004150
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.