Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelbuchse Crimp G4 (RG-179B/U) crimp/crimp Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023571
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023571
EAN/GTIN:
     4018359192716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
BNC-Kabelbuchse Crimp G4 (RG-179B/U) crimp/crimp Professional
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A2903
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G4 (RG-179B/U); 0.36L/1.6; 0.38L/1.6; 0.38L/1.7
G4: 0.3LS/1.7S, 1520A, 1521A, 1522A, 179DT, RG-179B/U, RG-187A/U
Ohne Kabelgruppe: 0.36L/1.6, 0.38L/1.6, 0.38L/1.7
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,162*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,202*
€ 5,00038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,012*
€ 4,77428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,732*
€ 4,44108
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,162*
€ 3,76278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.