Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kupplung m-m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 2xBNC BNC Metallisch
Telegärtner 2xBNC BNC Metallisch
Telegärtner 2xBNC BNC Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1161-100023590
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023590
EAN/GTIN:
     4018359105921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
BNC-Kupplung m-m
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-m
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -34 dB; 4 GHz: -29 dB
MIL-Std.: UG-491A/U
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > BNC > BNC-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: N-Stecker Adapter, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, BNC-Adapter, BNC-Kupplung, Adapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.