Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Verbindungsstück Bu-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023591
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023591
EAN/GTIN:
     4018359105938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC-Verbindungsstück Bu-Bu
Anmerkungen: UG-414A/U
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -27 dB; 3 GHz: -24 dB; 4 GHz: -23 dB
Einbaumaß: Z005
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000134
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, Adapter, Verbindungsstück, BNC-Adapter, BNC-Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.