Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
BNC Stecker
>
Artikel
BNC-T-Stück Sti-Bu-Bu
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1161-100023599
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
100023599
EAN/GTIN:
4018359106096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC-T-Stück Sti-Bu-Bu
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f-f
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000933
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Coax
>
BNC
>
BNC-T-Stück
Weitere Suchbegriffe:
BNC T-Adapter
,
Adapter N-Stecker
,
N-Anschluss Adapter
,
N-Stecker Adapter
,
bnc stecker 75 ohm
,
adapter bnc
,
adapter bnc 75ohm
,
BNC-T-Stück
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,072*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,572*
€ 18,53068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,652*
€ 17,43588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,052*
€ 16,72188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,072*
€ 14,36568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen