Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 2W 6GHz 10dB 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023620
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023620
EAN/GTIN:
     4018359364311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
BNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 2W 6GHz 10dB 50 OHM
Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll.

Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 6 GHz
Max. Leistung: 2 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 4 GHz: -30 dB; 6 GHz: -21 dB
Dämpfung: 10 dB
Weitere Informationen:
EF000416:
6000
EF017221:
-
EF001548:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.