Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 0,5W 1GHz 3dB 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023622
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023622
EAN/GTIN:
     4018359106393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
dämpfungsglied hf
BNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 0,5W 1GHz 3dB 50 OHM
Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll.

Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 1 GHz
Max. Leistung: 0,5 W
Rückflussdämpfung: >20 dB
Dämpfung: 3 dB
Weitere Informationen:
EF000416:
1000
EF017221:
-
EF001548:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsglied
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.