Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 0,5W 1GHz 6dB 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telegartner HF Dämpfungsglied, BNC Stecker - BNC Buchse, 6dB, 50Ω, 0 → 1GHz, Gerade
Artikel-Nr.:
     C1161-100023623
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023623
EAN/GTIN:
     4018359106409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
BNC-Dämpfungsglied, Sti-Bu, 0,5W 1GHz 6dB 50 OHM
Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll.

Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 1 GHz
Max. Leistung: 0,5 W
Rückflussdämpfung: >20 dB
Dämpfung: 6 dB
Weitere Informationen:
EF000416:
1000
EF017221:
-
EF001548:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsglied
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.