Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter BNC auf TNC, Sti-Sti, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01008A0011 Kabeladapter BNC TNC Edelstahl
Telegärtner J01008A0011 Kabeladapter BNC TNC Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1161-100023634
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023634
EAN/GTIN:
     4018359106935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Adapter BNC auf TNC, Sti-Sti, 50 OHM
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Max. Frequenz: 4 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -36 dB; 2 GHz: -34 dB; 4 GHz: -30 dB
Type: BNC (m) / TNC (m)
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV000263
EF000876:
50
EF002442:
EV000154
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter telegärtner, adapter bnc, bnc adapter gerade, Adapter, BNC-Adapter, TNC-Adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.