Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeladapter BNC auf FME Sti-Sti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023650
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023650
EAN/GTIN:
     4018359107246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
FME Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Winkeladapter BNC auf FME Sti-Sti
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: BNC (m) / FME (m)
Max. Frequenz: 2 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -33 dB; 1,5 GHz: -25 dB; 2 GHz: -19 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000409
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,622*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,102*
€ 12,02138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,562*
€ 11,37878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,022*
€ 10,73618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,622*
€ 9,07018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.