Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter BNC auf N, Sti-Sti, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter BNC auf N, Sti-Sti, 50 OHM
Adapter BNC auf N, Sti-Sti, 50 OHM
Artikel-Nr.:
     C1161-100023656
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023656
EAN/GTIN:
     4018359411428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
Adapter BNC auf N, Sti-Sti, 50 OHM
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: BNC (m) / N (m)
Max. Frequenz: 4 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -34 dB; 2 GHz: -33 dB; 4 GHz: -26 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV000263
EF000876:
50
EF002442:
EV000154
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.