Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC auf SMB Sti-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023687
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023687
EAN/GTIN:
     4018359223458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMB
SMB Adapter
BNC auf SMB Sti-Bu
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: BNC (m) / SMB (f)
Max. Frequenz: 4 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -28 dB; 2 GHz: -27 dB; 4 GHz: -22 dB
Steckzyklen: ≥ 100
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV000263
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMB Steckverbinder, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, SMB-Adapter, Adapter, BNC-Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.