Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelwinkelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023696
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023696
EAN/GTIN:
     4018359107918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelwinkelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: A0505
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=13, b=29
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); RG-141A/U
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Ohne Kabelgruppe: 1.0/2.95 AF, RG-141A/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, tnc steckverbinder gewinkelt, Kabelwinkelstecker, TNC-Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.