Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelwinkelstecker Crimp G5 (RG-223/U), RG-142B/U löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023697
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023697
EAN/GTIN:
     4018359107932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelwinkelstecker Crimp G5 (RG-223/U), RG-142B/U löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: A0505
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=13.5, b=29.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U); RG-142B/U
G5: RG-223/U, RG-400/U
Ohne Kabelgruppe: RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, tnc steckverbinder gewinkelt, TNC-Kabelwinkelstecker, Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.