Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker löt/löt 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023701
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023701
EAN/GTIN:
     4018359108083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelstecker löt/löt 50 OHM
Montage: A12
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Max. Frequenz: 11 GHz
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV000950
EF000081:
EV004148
EF000876:
50
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, TNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.