Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelwinkelstecker Crimp G5 (RG-223/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G5 (RG223/U) 100023710
TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G5 (RG223/U) 100023710
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023710
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023710
EAN/GTIN:
     4018359221072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelwinkelstecker Crimp G5 (RG-223/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A0605
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U)
G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, TNC-Kabelwinkelstecker, Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.