Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelwinkelstecker löt/crimp 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G8 (RD-316) 100023711
TNC-Kabelwinkelstecker cr/cr, G8 (RD-316) 100023711
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023711
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023711
EAN/GTIN:
     4018359221089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelwinkelstecker löt/crimp 50 OHM
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: A0520
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=9.5, b=25.5
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
50
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, Kabelwinkelstecker, TNC-Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.