Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker Crimp RG-214/U crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023714
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023714
EAN/GTIN:
     4018359272135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC-Kabelstecker Crimp RG-214/U crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp; Professional
Montage: A3312
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=36.2, b=14.5
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-214/U
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007655
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabel TNC, TNC Kabel, TNC Steckverbinder, tnc crimpstecker, crimpstecker, crimpstecker telegärtner, Kabelstecker, TNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.