Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelwinkelstecker löt/crimp 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023723
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023723
EAN/GTIN:
     4018359342241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelwinkelstecker löt/crimp 50 OHM
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: B1812
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-213/U; G42 (2.7/7.1)
Ohne Kabelgruppe: RG-213/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV007654
EF000876:
50
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, tnc steckverbinder gewinkelt, Kabelwinkelstecker, TNC-Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.