Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U), YR 23092 Belden, LMR-195 crimp/crimp,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01010A2255 Koaxialstecker TNC 50 Ohm
Telegärtner J01010A2255 Koaxialstecker TNC 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100023730
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023730
EAN/GTIN:
     4018359108236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC-Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U), YR 23092 Belden, LMR-195 crimp/crimp, Professional
Anmerkungen: crimp/crimp; Professional
Montage: A0205
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31.2, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); YR 23092 Belden; LMR-195
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Ohne Kabelgruppe: YR23092
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, TNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.